Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-010PN1M2D24 - 2133890

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-010PN1M2D24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1 m

  • couleur de gaine - vert

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - M12

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067022116

Réf. Fournisseur

2133890

Marque

Sick

longueur:

1 m

couleur de gaine:

vert

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

indice de protection (IP):

autre

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-010PN1M2D24, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Cod

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-010PN1M2D24, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: 1 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, blindé, PROFINET, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l’huile/des lubrifiants