Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-020EF4MRJA4 - 2129300

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-020EF4MRJA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • diamètre du conducteur - 6.6 mm

  • gaine de protection - autre

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067020871

Réf. Fournisseur

2129300

Marque

Sick

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre du conducteur:

6.6 mm

gaine de protection:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, YM2D24-020EF4MRJA4

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-020EF4MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de signal: E