Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-050PN1M2D24 - 2106160

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-050PN1M2D24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 5 m

  • couleur de gaine - vert

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - M12

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067016346

Réf. Fournisseur

2106160

Réf. Commerciale

Sick

longueur:

5 m

couleur de gaine:

vert

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

indice de protection (IP):

autre

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-050PN1M2D24, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Cod