Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-050PN1XLEAX - 2106172


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - M12
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
industrial Ethernet cables and fieldbus cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067016324
Réf. Fournisseur
2106172
Réf. Commerciale
Sick
longueur:
5 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
M12
indice de protection (IP):
autre