Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-060EF4MRJA4 - 2117686

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-060EF4MRJA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - turquoise (cyan)

  • diamètre du conducteur - 6.6 mm

  • gaine de protection - autre

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067015953

Réf. Fournisseur

2117686

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine:

turquoise (cyan)

diamètre du conducteur:

6.6 mm

gaine de protection:

autre

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-060EF4MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Ty