Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-400EF4M2D24 - 2112843

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2D24-400EF4M2D24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 40 m

  • couleur de gaine - autre

  • type de connecteur raccordement 1 - M12

  • type de connecteur raccordement 2 - M12

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067016077

Réf. Fournisseur

2112843

Réf. Commerciale

Sick

longueur:

40 m

couleur de gaine:

autre

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

indice de protection (IP):

autre

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2D24-400EF4M2D24, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Cod