Sick - connecteurs et câbles, YM2X18-150EG2MRJA8 - 6068963

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2X18-150EG2MRJA8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015520

Réf. Fournisseur

6068963

Marque

Sick

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2X18-150EG2MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Ty

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YM2X18-150EG2MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Gigabit Ethernet, Câble: 15 m, 8 fils, AWG26, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, torsadé(e)s par paires, blindé, Gigabit Ethernet, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants

Quelques mots du fabricant :

De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.