Sick - connecteurs et câbles, YMRJA4-100PN1MRJA4 - 2122966

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YMRJA4-100PN1MRJA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 6.7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067019547

Réf. Fournisseur

2122966

Marque

Sick

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

6.7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YMRJA4-100PN1MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de sig

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YMRJA4-100PN1MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: 10 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, Connecteur mâle Push-pull, blindé, PROFINET, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants, Mode chaîne porte-câble