Sick - connecteurs et câbles, YMRJA8-100XXXMRJA8 - 2032821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
brochage - croisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084149719
Réf. Sonepar
00067414971
Réf. Fournisseur
2032821
Marque
Sick
longueur:
10 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
brochage:
croisé


