Sick - connecteurs et câbles, YN2A14-030VB3XLEAX - 2107734


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 5 mm
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...-5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -30...-30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067016256
Réf. Fournisseur
2107734
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine:
gris
diamètre du conducteur:
5 mm
gaine de protection:
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...-5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...-30 °C