Sick - connecteurs et câbles, YN2A14-100UB3N2D14 - 2118198

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 m
couleur de gaine - noir
type de connecteur raccordement 1 - M12
type de connecteur raccordement 2 - M12
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067019407
Réf. Fournisseur
2118198
Marque
Sick
longueur:
10 m
couleur de gaine:
noir
type de connecteur raccordement 1:
M12
type de connecteur raccordement 2:
M12
indice de protection (IP):
autre
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YN2A14-100UB3N2D14, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Type de