Sick - connecteurs et câbles, YN2D24-020PN1MRJA4 - 2106162

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - vert
diamètre du conducteur - 6.7 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
industrial Ethernet cables and fieldbus cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067016321
Réf. Fournisseur
2106162
Marque
Sick
couleur de gaine:
vert
diamètre du conducteur:
6.7 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...-30 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YN2D24-020PN1MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Câble: 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Ethernet, blindé, PROFINET, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble, Domaine de l’huile/des lubrifiants


