Sick - connecteurs et câbles, YN2D24-200PN1XLEAX - 2122743


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 20 m
couleur de gaine - vert
type de connecteur raccordement 1 - M12
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
industrial Ethernet cables and fieldbus cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067019552
Réf. Fournisseur
2122743
Réf. Commerciale
Sick
longueur:
20 m
couleur de gaine:
vert
type de connecteur raccordement 1:
M12
indice de protection (IP):
autre
connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YN2D24-200PN1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signa
NoticePDF