Sick - connecteurs et câbles, YN2D34-100PN4MRJA4 - 2108141

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YN2D34-100PN4MRJA4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 6.7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067016189

Réf. Fournisseur

2108141

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

6.7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YN2D34-100PN4MRJA4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 4 pôles, droit, Ty