Sick - connecteurs et câbles, YN2X18-020EG1MRJA8 - 2094783

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YN2X18-020EG1MRJA8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 6.4 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067094783

Réf. Fournisseur

2094783

Marque

Sick

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

6.4 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, YN2X18-020EG1MRJA8

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YN2X18-020EG1MRJA8, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, coudé, Codage X, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: E