Sick - détecteurs de contraste, KT8L-P3656 - 1041262

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - PNP
classe de protection du matériel - classe de protection 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084173912
Réf. Sonepar
00067141262
Réf. Fournisseur
1041262
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
80 mm
classe de protection des lasers:
classe 2
courant à vide:
80 mA
type de lumière:
lumière rouge polarisée
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
fréquence de commutation:
17000 Hz
température ambiante:
45...45 °C
matériau de la surface optique:
verre
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KT8, KT8L-P3656, Source d'émission: Laser, rouge, Interface de communication: -, Distance de détection: 150 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: Ø 0,3 mm, Position du spot lumineux: Rond, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Fiche M12, 5 pôles, Réglage: Touche d'apprentissage, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points statique, apprentissage dynamique (min / max), Matériau du boîtier: Métal


