Sick - détecteurs de contraste, KT8L-P3756 - 1041351

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KT8L-P3756

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084173943

Réf. Sonepar

00067141351

Réf. Fournisseur

1041351

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

largeur du capteur:

30.4 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

80 mm

classe de protection des lasers:

classe 2

courant à vide:

80 mA

type de lumière:

lumière rouge polarisée

avec raccordement au conducteur de lumière:

Non

fréquence de commutation:

17000 Hz

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

autre

détecteurs de contraste, KT8, KT8L-P3756, Source d'émission: Laser, rouge, Interface de communication: -, Distance de détection: 150 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: Ø 3 mm, Position du spot lumineux: Rond, Émission