Sick - détecteurs de contraste, KTL180-MP4P51ZZZZZ - 6068614

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP50
finition de la sortie de commutation - PNP
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067015513
Réf. Fournisseur
6068614
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP50
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
largeur du capteur:
10.5 mm
hauteur du capteur:
33.2 mm
longueur du capteur:
71.9 mm
courant à vide:
50 mA
fréquence de commutation:
31200 Hz
matériau du boîtier/corps:
plastique


