Sick - détecteurs de contraste, KTM-LN227A1P - 1105915

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M8
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084505683
Réf. Sonepar
00067020370
Réf. Fournisseur
1105915
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
courant à vide:
35 mA
fréquence de commutation:
4000 Hz
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique


