Sick - détecteurs de contraste, KTM-LN557A2P - 1105834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084549236
Réf. Sonepar
00067020379
Réf. Fournisseur
1105834
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
classe de protection des lasers:
classe 1
courant à vide:
35 mA
fréquence de commutation:
1500 Hz
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KTM, KTM-LN557A2P, Source d'émission: Laser, rouge, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 250 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: Ø 1,8 mm (250 mm), Position du spot lumineux: Rond, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Réglage: Touche d’apprentissage, Touche d’apprentissage, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points en statique/dynamique + proximité repère, Matériau du boîtier: Plastique


