Sick - détecteurs de contraste, KTM-LP557A1P - 1107211

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTM-LP557A1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084498510

Réf. Sonepar

00067449851

Réf. Fournisseur

1107211

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

classe de protection des lasers:

classe 1

courant à vide:

35 mA

fréquence de commutation:

1500 Hz

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de contraste, KTM, KTM-LP557A1P, Source d'émission: Laser, rouge, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 250 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: Ø 1,8 mm (250 mm), Position du spot lumine