Sick - détecteurs de contraste, KTM-MP317A1P - 1071482

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTM-MP317A1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084330322

Réf. Sonepar

00067433032

Réf. Fournisseur

1071482

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

12...12 V

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

courant à vide:

50 mA

type de lumière:

lumière blanche

fréquence de commutation:

15000 Hz

température ambiante:

-10...-10 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de contraste, KTM, KTM-MP317A1P, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: Ø 2 mm (12,5 mm), Position du spot lumine

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, KTM, KTM-MP317A1P, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: Ø 2 mm (12,5 mm), Position du spot lumineux: Rond, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M8, 4 pôles, Réglage: Câble, IO-Link, Touche d’apprentissage, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points en statique/dynamique + proximité repère, Matériau du boîtier: Plastique