Sick - détecteurs de contraste, KTM-WN11182P - 1062150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084258121
Réf. Sonepar
00067062150
Réf. Fournisseur
1062150
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
courant à vide:
50 mA
type de lumière:
autre
spot lumineux:
1.5 mm²
fréquence de commutation:
15000 Hz
température ambiante:
-10...-10 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, KTM, KTM-WN11182P, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 1,6 mm x 9,5 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles, Réglage: Touche d’apprentissage, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points en statique/dynamique + proximité repère, ET : apprentissage dynamique, Matériau du boîtier: Plastique



