Sick - détecteurs de contraste, KTS-WB9114114IZZZZ - 1078851


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
courant de sortie max. - 20 mA
portée de détection nominale - 13 mm
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084401398
Réf. Sonepar
00067440139
Réf. Fournisseur
1078851
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max.:
20 mA
portée de détection nominale:
13 mm
indice de protection (IP):
IP67
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
avec fonction de masquage:
Oui
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10.8...10.8 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10.8...28.8 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
47.5 mm
procédé de réglage:
Teach-In
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
LED multicolore
spot lumineux:
0.9 mm²
avec raccordement au conducteur de lumière:
Non
fréquence de commutation:
50000 Hz
température ambiante:
60...60 °C
avec objectif interchangeable:
Non
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Oui