Sick - détecteurs de contraste, KTS-WN41141142ZZZZ - 1219611

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTS-WN41141142ZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084420016

Réf. Sonepar

00067442001

Réf. Fournisseur

1219611

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

47.5 mm

courant à vide:

100 mA

type de lumière:

autre

spot lumineux:

1.2 mm²

fréquence de commutation:

25000 Hz

température ambiante:

-20...-20 °C

matériau de la surface optique:

plastique

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de contraste, KTS, KTS-WN41141142ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Easy Teach, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 1,2 mm x 3,9 mm, P

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, KTS, KTS-WN41141142ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Easy Teach, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: NPN, Taille du spot lumineux: 1,2 mm x 3,9 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long du boîtier, Mode de raccordement, détail: Connecteur M12, 4 pôles, Mode d'apprentissage: Apprentissage 2 points, État à la livraison: Apprentissage 2 points, Matériau du boîtier: Plastique