Sick - détecteurs de contraste, KTX-WBN1142252ZZZZ - 1220041

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084459085
Réf. Sonepar
00067012043
Réf. Fournisseur
1220041
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10.8...10.8 V
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
78.5 mm
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
autre
spot lumineux:
0.9 mm²
fréquence de commutation:
11500 Hz
température ambiante:
-20...-20 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique


