Sick - détecteurs de contraste, KTX-WN9414224IZZZZ - 1078089

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
courant de sortie max. - 20 mA
indice de protection (IP) - IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084431326
Réf. Sonepar
00067078089
Réf. Fournisseur
1078089
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max.:
20 mA
indice de protection (IP):
IP67
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
contact inverseur (NO/NC)
avec fonction de masquage:
Oui
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10.8...10.8 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10.8...28.8 V
type de tension:
DC
largeur du capteur:
30 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
78.5 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
autre
spot lumineux:
3.42 mm²
fréquence de commutation:
50000 Hz
température ambiante:
-20...-20 °C
matériau de la surface optique:
plastique
matériau du boîtier/corps:
plastique
avec fonction temporelle:
Non



