Sick - détecteurs de contraste, KTX-WP92342242ZZZZ - 1078137

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, KTX-WP92342242ZZZZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - type de construction spécial

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084468919

Réf. Sonepar

00067078137

Réf. Fournisseur

1078137

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

78.5 mm

courant à vide:

100 mA

type de lumière:

autre

spot lumineux:

0.9 mm²

fréquence de commutation:

50000 Hz

température ambiante:

-20...-20 °C

matériau de la surface optique:

verre

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de contraste, KTX, KTX-WP92342242ZZZZ, Source d'émission: LED, RGB, Interface de communication: -, Type d'appareil: Standard, Distance de détection: 40 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 0,9 mm x 3,9 mm, Pos