Sick - détecteurs de contraste, OLS20-BB1118342 - 1113054

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, OLS20-BB1118342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084508004

Réf. Sonepar

00067019635

Réf. Fournisseur

1113054

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...18 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

52.5 mm

type de lumière:

lumière bleue

matériau du boîtier/corps:

autre

détecteurs de contraste, OLS, OLS20-BB1118342, Source d'émission: LED, Interface de communication: IO-Link, Modbus, Distance de détection: 100 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 180 mm x 9 mm, Mode de r