Sick - détecteurs de contraste, OLS20-UB1114340 - 1118557

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de contraste, OLS20-UB1114340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • type de construction du boîtier - Quader

  • indice de protection (IP) - IP67

  • finition de la sortie de commutation - PNP/NPN

  • classe de protection du matériel - classe de protection 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084506109

Réf. Sonepar

00067450610

Réf. Fournisseur

1118557

Marque

Sick

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

type de construction du boîtier:

Quader

indice de protection (IP):

IP67

finition de la sortie de commutation:

PNP/NPN

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

18...18 V

type de tension:

DC

largeur du capteur:

31 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

52.5 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

détecteurs de contraste, OLS, OLS20-UB1114340, Interface de communication: IO-Link, CANopen, Source d'émission: LED, Distance de détection: 100 mm, Tolérance de distance de détection: ± 10 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Tai

Les Atouts de l'article:

détecteurs de contraste, OLS, OLS20-UB1114340, Interface de communication: IO-Link, CANopen, Source d'émission: LED, Distance de détection: 100 mm, Tolérance de distance de détection: ± 10 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 180 mm x 9 mm, Types de codes-barres: 2/5 entrelacé avec somme de contrôle, Couleur de traces: Orange, verte, jaune, Mode de raccordement, détail: Fiche M12, 5 pôles, Indice de protection: IP67, Matériau du boîtier: Métal