Sick - détecteurs de contraste, RS10-M111S03 - 1061518


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - connecteur M12
type de construction du boîtier - type de construction spécial
indice de protection (IP) - IP67
finition de la sortie de commutation - PNP/NPN
classe de protection du matériel - classe de protection 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084241147
Réf. Sonepar
00067424114
Réf. Fournisseur
1061518
Réf. Commerciale
Sick
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
indice de protection (IP):
IP67
finition de la sortie de commutation:
PNP/NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
4.6...4.6 V
largeur du capteur:
15 mm
hauteur du capteur:
62 mm
longueur du capteur:
60 mm
courant à vide:
100 mA
matériau du boîtier/corps:
autre
Les Atouts de l'article:
détecteurs de contraste, RS10, RS10-M111S03, Source d'émission: LED, blanche, Interface de communication: -, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: PNP, PNP, Taille du spot lumineux: 0,8 mm x 3 mm, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâ