Sick - détecteurs de couleur, CSM-WP1B7A1P - 1122738


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 12...12 V
finition du raccordement électrique - connecteur M8
courant de sortie max. - 100 mA
courant à vide - 50 mA
fréquence de commutation - 1700 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084517891
Réf. Sonepar
00067451789
Réf. Fournisseur
1122738
Réf. Commerciale
Sick
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
12...12 V
finition du raccordement électrique:
connecteur M8
courant de sortie max.:
100 mA
courant à vide:
50 mA
fréquence de commutation:
1700 Hz
finition de la sortie de commutation:
PNP
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de construction du boîtier:
Quader
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
température ambiante:
-10...-10 °C
indice de protection (IP):
IP67
Les Atouts de l'article:
détecteurs de couleur, CSM, CSM-WP1B7A1P, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: Petit, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 15 mm, Sortie de commutation: PNP, Taille du spot lumineux: 4,9 mm x 10,1 mm, Position du spot lumineux: