Sick - détecteurs de couleur, CSS-WBG4C4118AA10Z - 1113521

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de couleur, CSS-WBG4C4118AA10Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10.8...10.8 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M8

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • courant à vide - 150 mA

  • fréquence de commutation - 4000 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084522901

Réf. Sonepar

00067452290

Réf. Fournisseur

1113521

Marque

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M8

courant de sortie max.:

100 mA

courant à vide:

150 mA

fréquence de commutation:

4000 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur du capteur:

26 mm

hauteur du capteur:

62 mm

longueur du capteur:

47.5 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP67

détecteurs de couleur, CSS-WBG4C4118AA10Z

Les Atouts de l'article:

détecteurs de couleur, CSS High Resolution, CSS-WBG4C4118AA10Z, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: S housing, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 150 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: Ø