Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - détecteurs de couleur, CSX-WBF114125AA10Z - 1120177

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de couleur, CSX-WBF114125AA10Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 10.8...10.8 V

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • courant de sortie max. - 100 mA

  • courant à vide - 120 mA

  • fréquence de commutation - 13800 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084522499

Réf. Sonepar

00067452249

Réf. Fournisseur

1120177

Réf. Commerciale

Sick

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10.8...10.8 V

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

courant de sortie max.:

100 mA

courant à vide:

120 mA

fréquence de commutation:

13800 Hz

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur du capteur:

30 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

78.5 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

température ambiante:

-20...-20 °C

indice de protection (IP):

IP67

détecteurs de couleur, CSX-WBF114125AA10Z

Les Atouts de l'article:

détecteurs de couleur, CSS/CSX High Speed, CSX-WBF114125AA10Z, Source d'émission: LED, Forme du boîtier: X housing, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 13 mm, Sortie de commutation: Push-pull : PNP/NPN, Taille du spot lumineux: 2 m