Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - détecteurs de luminescence, LUT1B-11325 - 1024127

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084181214

Réf. Sonepar

00067000149

Réf. Fournisseur

1024127

Marque

Sick

source lumineuse:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

23 mm

hauteur du capteur:

70 mm

longueur du capteur:

47.5 mm

procédé de réglage:

autre

type de bande de fréquence du spectre de réception:

bleu

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

40 mA

type de lumière:

lumière bleue

courant de sortie max.:

200 mA

fréquence de commutation:

6000 Hz

température ambiante:

-40...70 °C

matériau du boîtier/corps:

zinc

détecteurs de luminescence, LUT1, LUT1B-11325, Source d'émission: LED, bleue, Interface de communication: -, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 5 mm x

Les Atouts de l'article:

détecteurs de luminescence, LUT1, LUT1B-11325, Source d'émission: LED, bleue, Interface de communication: -, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 5 mm x 5 mm, Émission de lumière: Côté long, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles