Sick - détecteurs de luminescence, LUT3-890 - 1014058

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084190186

Réf. Sonepar

00067114058

Réf. Fournisseur

1014058

Réf. Commerciale

Sick

source lumineuse:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

30.4 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

80 mm

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

60 mA

type de lumière:

autre

courant de sortie max.:

100 mA

fréquence de commutation:

1500 Hz

température ambiante:

-25...75 °C

matériau du boîtier/corps:

zinc

détecteurs de luminescence, LUT3, LUT3-890, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 90 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 12 mm x