Sick - détecteurs de luminescence, LUT8U-11331 - 1047047

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084204661
Réf. Sonepar
00067008708
Réf. Fournisseur
1047047
Marque
Sick
source lumineuse:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
80 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
autre
courant de sortie max.:
100 mA
portée de détection nominale:
50 mm
fréquence de commutation:
2500 Hz
température ambiante:
-25...75 °C
matériau du boîtier/corps:
zinc
Les Atouts de l'article:
détecteurs de luminescence, LUT8, LUT8U-11331, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 50 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 5 mm x 15 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long, Mode de raccordement, détail: Connecteur mâle M12, 5 pôles



