Sick - détecteurs de luminescence, LUT9U-11216 - 1082039

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de luminescence, LUT9U-11216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084376153

Réf. Sonepar

00067437615

Réf. Fournisseur

1082039

Réf. Commerciale

Sick

source lumineuse:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 2

largeur du capteur:

30.4 mm

hauteur du capteur:

53 mm

longueur du capteur:

80 mm

procédé de réglage:

Teach-In

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

100 mA

type de lumière:

autre

courant de sortie max.:

100 mA

fréquence de commutation:

500 Hz

matériau du boîtier/corps:

zinc

détecteurs de luminescence, LUT9, LUT9U-11216, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 20 mm, Sortie de commutation: PNP, NPN, Type de commutation: Commutation claire, Taille du spot lumineux: 3 mm