Sick - détecteurs de luminescence, LUT9U-11316 - 1047052


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 2
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084191718
Réf. Sonepar
00067008714
Réf. Fournisseur
1047052
Réf. Commerciale
Sick
source lumineuse:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
2
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
80 mm
procédé de réglage:
Teach-In
type de bande de fréquence du spectre de réception:
autre
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
autre
courant de sortie max.:
100 mA
portée de détection nominale:
50 mm
fréquence de commutation:
500 Hz
température ambiante:
-25...75 °C
matériau du boîtier/corps:
zinc