Sick - détecteurs de luminescence, LUT9U-P124L - 1079119


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - autre
finition du raccordement électrique - connecteur M12
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
finition de la sortie de commutation - PNP
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084370199
Réf. Sonepar
00067437019
Réf. Fournisseur
1079119
Réf. Commerciale
Sick
source lumineuse:
autre
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
finition de la sortie de commutation:
PNP
classe de protection du matériel:
classe de protection 2
largeur du capteur:
30.4 mm
hauteur du capteur:
53 mm
longueur du capteur:
80 mm
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
100 mA
type de lumière:
autre
courant de sortie max.:
100 mA
fréquence de commutation:
500 Hz
matériau du boîtier/corps:
zinc