Sick - détecteurs de luminescence, LUTM-UN81162P - 1067296

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
indice de protection (IP) - IP67
type de tension - DC
sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui
finition de la sortie de commutation - NPN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047084342868
Réf. Sonepar
00067434286
Réf. Fournisseur
1067296
Marque
Sick
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
indice de protection (IP):
IP67
type de tension:
DC
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Oui
finition de la sortie de commutation:
NPN
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
largeur du capteur:
12 mm
hauteur du capteur:
31.5 mm
longueur du capteur:
21 mm
procédé de réglage:
Teach-In
type de construction du boîtier:
Quader
courant à vide:
50 mA
type de lumière:
autre
courant de sortie max.:
100 mA
fréquence de commutation:
6000 Hz
température ambiante:
-20...75 °C
matériau du boîtier/corps:
plastique
Les Atouts de l'article:
détecteurs de luminescence, LUTM, LUTM-UN81162P, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: -, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: NPN, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Taille du spot lumineux: 2 mm x 2,5 mm, Position du spot lumineux: Longitudinal, Émission de lumière: Côté long, Mode de raccordement, détail: Câble avec connecteur mâle M12, 4 pôles



