Sick - détecteurs de luminescence, LUTM-UP817A2P - 1067297

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de tension - DC

  • sortie analogique 0 V ... 10 V - Oui

  • finition de la sortie de commutation - PNP

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084332654

Réf. Sonepar

00067433265

Réf. Fournisseur

1067297

Réf. Commerciale

Sick

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

indice de protection (IP):

IP67

type de tension:

DC

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Oui

finition de la sortie de commutation:

PNP

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

largeur du capteur:

12 mm

hauteur du capteur:

31.5 mm

longueur du capteur:

21 mm

procédé de réglage:

autre

type de construction du boîtier:

Quader

courant à vide:

50 mA

type de lumière:

autre

courant de sortie max.:

100 mA

fréquence de commutation:

6000 Hz

température ambiante:

-20...75 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

détecteurs de luminescence, LUTM, LUTM-UP817A2P, Source d'émission: LED, UV, Interface de communication: IO-Link, Distance de détection: 12,5 mm, Sortie de commutation: PNP, Type de commutation: Commutation claire/sombre, Taille du spot lum