Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM12-08EBO-KC1 - 6078709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 0.5 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition du raccordement électrique - connecteur M12
diamètre du capteur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067019021
Réf. Fournisseur
6078709
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
0.5 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
diamètre du capteur:
12 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
fréquence de commutation:
15 Hz
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM12-08EBO-KC1, Distance de commutation Sn: 0,5 mm ... 8 mm0,5 mm ... 4 mm, Type de montage: Non noyable, noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Sortie de commutation: PNP, NPN, Fonction de commutation: Contact NF ou contact NO


