Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM12-08EBP-KW1 - 6051029

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM12-08EBP-KW1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 0.5 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - câble

  • finition de la fonction de commutation - programmable/configurable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067051031

Réf. Fournisseur

6051029

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

0.5 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la fonction de commutation:

programmable/configurable

diamètre du capteur:

12 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

15 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM12-08EBP-KW1, Distance de commutation Sn: 0,5 mm ... 8 mm0,5 mm ... 4 mm, Montage dans métal: Non noyable, noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de comm