Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM18-08BNP-EC1 - 6058147


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067058148
Réf. Fournisseur
6058147
Réf. Commerciale
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
diamètre du capteur:
18 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
50 Hz