Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM18-08BNP-TW0 - 6026194

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition du raccordement électrique - câble

  • diamètre du capteur - 18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067626194

Réf. Fournisseur

6026194

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

3 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition du raccordement électrique:

câble

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

revêtement du boîtier:

autre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

30 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM18-08BNP-TW0, Distance de commutation Sn: 3 mm ... 8 mm, Type de montage: Noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commuta

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM18-08BNP-TW0, Distance de commutation Sn: 3 mm ... 8 mm, Type de montage: Noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Antivalent