Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM18-12NNP-EC1 - 6058151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 3 mm
finition de la sortie de commutation - NPN
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067058152
Réf. Fournisseur
6058151
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
3 mm
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
diamètre du capteur:
18 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
50 Hz
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM18-12NNP-EC1, Distance de commutation Sn: 3 mm ... 12 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Sortie de commutation: NPN, Fonction de commutation: Antivalent
Quelques mots du fabricant :
De l'automatisation des usines à celle de la logistique, SICK fait bouger les industries avec ses solutions de capteurs.. Leader technologique et numéro un du marché, SICK propose des capteurs intelligents et des solutions pour les applications qui constituent une base idéale pour la gestion sûre et efficace des processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.



