Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM18-12NPP-EC1 - 6058149

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • distance de commutation - 0 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • finition de la fonction de commutation - ambivalent

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067058150

Réf. Fournisseur

6058149

Marque

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

distance de commutation:

0 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

finition de la fonction de commutation:

ambivalent

diamètre du capteur:

18 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...36 V

fréquence de commutation:

50 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM18-12NPP-EC1, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 12 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Sortie de commutation: PNP, Fonc

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM18-12NPP-EC1, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 12 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Connecteur M12, 4 pôles, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Antivalent