Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM18-12NPP-EW1 - 6058148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
distance de commutation - 0 mm
finition de la sortie de commutation - PNP
finition du raccordement électrique - câble
finition de la fonction de commutation - ambivalent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00067058149
Réf. Fournisseur
6058148
Marque
Sick
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
distance de commutation:
0 mm
finition de la sortie de commutation:
PNP
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la fonction de commutation:
ambivalent
diamètre du capteur:
18 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de tension:
DC
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
200 mA
tension d’alimentation:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
10...10 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...36 V
fréquence de commutation:
50 Hz
Les Atouts de l'article:
détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM18-12NPP-EW1, Distance de commutation Sn: 0 mm ... 12 mm, Type de montage: Non noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, Sortie de commutation: PNP, Fonction de commutation: Antivalent



