Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM30-16BNP-EWDS03 - 6080314

SICK
CopieCopie
Sick - détecteurs de proximité capacitifs, CM30-16BNP-EWDS03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • conditions de montage mécaniques du capteur - plan

  • distance de commutation - 3 mm

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • diamètre du capteur - 30 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067020650

Réf. Fournisseur

6080314

Réf. Commerciale

Sick

conditions de montage mécaniques du capteur:

plan

distance de commutation:

3 mm

finition de la sortie de commutation:

NPN

diamètre du capteur:

30 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de tension:

DC

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...10 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

10...10 V

fréquence de commutation:

50 Hz

détecteurs de proximité capacitifs, CM30-16BNP-EWDS03

Les Atouts de l'article:

détecteurs de proximité capacitifs, CM, CM30-16BNP-EWDS03, Distance de commutation Sn: 3 mm ... 16 mm, Montage dans métal: Noyable, Version électrique: CC 4 fils, Mode de raccordement: Câble avec connecteur mâle AMP, 3 pôles, Sortie de commutation: NPN, F